!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS,250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 15 HP, 12 AWG, 8 AWG, BLEU

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS,250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 15 HP, 12 AWG, 8 AWG, BLEU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS,250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 15 HP, 12 AWG, 8 AWG, BLEU close
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
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS,250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 15 HP, 12 AWG, 8 AWG, BLEU

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS,250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 15 HP, 12 AWG, 8 AWG, BLEU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $448.86 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL430R9W
  • N° de modèle du manufacturier HBL430R9W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Indice IPIP67
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils4
  • EnrobéeOui
  • Type de bouchonCapuchon à ressort
  • Diamètre de face3,6 po
  • Puissance nominale15 HP
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Service inverséNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Courant nominal 30 A
  • Style de mise à la terre CEI
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Bleu
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, aux chocs et à l'humidité, étanche
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 182.1, CEI 60309-2, UL E146032, UL CEI 60309-1
  • Pour interrupteurs Non
  • Grade du matériau du boîtier Zytel 101
  • Température minimale de service -40 Degrees C