!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

DEWALT

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $375.09 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWA1269
  • N° de modèle du manufacturier DWA1269
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.8 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts comprend 29 pièces en cobalt, avec une finition en oxyde d’or et une tige droite. Cet ensemble comprend une poignée et 29 forets de taille 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 11/32, 11/64, 13/32, 13/64, 15/32, 15/64, 17/64, 19/64, 21/64, 23/64, 25/64, 27/64, 29/64, 3/16, 3/32, 3/8, 31/64, 5/16, 5/32, 5/64, 7/16, 7/32, 7/64, 9/32, 9/64 po. Il a également une direction de coupe à droite, des cannelures hélicoïdales.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de forets série courte
  • Finition - usinageGold Oxide
  • Nombre de forets29
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type d'étui pour le foretBoîte
  • Comprend(29) Forets
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 11/64 po, 13/32 po, 13/64 po, 15/32 po, 15/64 po, 17/64 po, 19/64 po, 21/64 po, 23/64 po, 25/64 po, 27/64 po, 29/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 31/64 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/16 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/32 po, 9/64 po
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Résistance nominale aux chocs Non
  • Taille du foret le plus grand 1/2 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)