!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 4 1/2 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 4 1/2 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

DEWALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 4 1/2 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 4 1/2 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 4 1/2 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.13 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW1132
  • N° de modèle du manufacturier DW1132
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ce foret à pointe pilote est en acier rapide et a un diamètre de 1/2 po/une tige de 1 1/2 po de long. Il est destiné à être utilisé avec le métal, le plastique et le bois. Ce foret à bout cylindrique de série courte a un fini oxyde noir et des mesures fractionnelles en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 4 1/2 po, 3 tiges plates et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet pointe pilote
  • Équivalent décimal0,5 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale4-1/2 po
  • Type de queue - usinage3 méplats
  • Longueur de tige1-1/2 po
  • Rapport profondeur x dia.9xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Construction de l'âmeConique
  • Taille de foret 1/2 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Longueur de goujure 4-1/2 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 1/2 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes Aucune classification
  • Application - matière principale Métal, plastique, bois