!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 9/32 PO, CANNELURE 2 47/50 PO LO, 4¼ PO LONG

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 9/32 PO, CANNELURE 2 47/50 PO LO, 4¼ PO LONG

DEWALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 9/32 PO, CANNELURE 2 47/50 PO LO, 4¼ PO LONG close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 9/32 PO, CANNELURE 2 47/50 PO LO, 4¼ PO LONG

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 9/32 PO, CANNELURE 2 47/50 PO LO, 4¼ PO LONG

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,23 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 42,69 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDW1918
  • N° de modèle du manufacturier DW1918
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce foret à pointe pilote est en acier rapide et a une tige de 9/32 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec le métal, le plastique et le bois. Ce foret court à pointe pilote a une finition ferreuse dorée et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 1/4 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 2 15/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet pointe pilote
  • Équivalent décimal0,2812 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de pointe du foretPointe pilote
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement0
  • Longueur de goujure2-15/16 po
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige9/32 po
  • Rapport profondeur x dia.10xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Construction de l'âmeConique
  • Taille de foret 9/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale 2-47/50 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 4-1/4 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes Aucune classification
  • Application - matière principale Métal, plastique, bois