Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à pointe pilote est en acier rapide et a un diamètre de 13/64 po/une tige longue de 1 2/11 po. Il est destiné à être utilisé avec le métal, le plastique et le bois. Ce foret court à pointe pilote a une finition ferreuse dorée et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 3 31/50 po de long. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 2 7/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet pointe pilote
Équivalent décimal0,2031 po
Matériau - usinageAcier rapide
Type de pointe du foretPointe pilote
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Longueur de goujure2-7/16 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige13/64 po
Longueur hors tout3-31/50 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesAucune classification
Application - matière principaleMétal, plastique, bois
Taille de foret13/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale2-11/25 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1-2/11 po
Rapport profondeur x dia.12xD
Groupe de foretsIndividuel
Construction de l'âmeConique
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,99 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: