!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 15/64 PO, CANNELURE 2 31/50 PO L, 3 7/8 PO L, 11XD

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 15/64 PO, CANNELURE 2 31/50 PO L, 3 7/8 PO L, 11XD

DEWALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 15/64 PO, CANNELURE 2 31/50 PO L, 3 7/8 PO L, 11XD close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 15/64 PO, CANNELURE 2 31/50 PO L, 3 7/8 PO L, 11XD

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 15/64 PO, CANNELURE 2 31/50 PO L, 3 7/8 PO L, 11XD

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = $40.35

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 5 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article BLDDW1915
  • N° de modèle du manufacturier DW1915
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce foret à pointe pilote est en acier rapide et a un diamètre de 15/64 po/une longueur de tige de 1 23/85 po. Il est destiné à être utilisé avec le métal, le plastique et le bois. Ce foret court à pointe pilote a une finition ferreuse dorée et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 3 22/25 po de long. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 2 39/64 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet pointe pilote
  • Équivalent décimal0,2343 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de pointe du foretPointe pilote
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement0
  • Longueur de goujure2-39/64 po
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige15/64 po
  • Longueur hors tout3-22/25 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • NormesAucune classification
  • Application - matière principaleMétal, plastique, bois
  • Taille de foret 15/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale 2-39/64 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-23/85 po
  • Rapport profondeur x dia. 11xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Construction de l'âme Conique