!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LO, PQ DE 2

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LO, PQ DE 2

DEWALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LO, PQ DE 2 close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LO, PQ DE 2

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LO, PQ DE 2

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.02 / CARTE
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
  • N° article BLDDW1906
  • N° de modèle du manufacturier DW1906
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce foret à pointe pilote est en acier rapide et a un diamètre de 3/32 po/une tige longue de 1 po. Il est destiné à être utilisé avec le métal, le plastique et le bois. Ce foret court à pointe pilote a une finition ferreuse dorée et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 2 1/4 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 1 1/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet pointe pilote
  • Équivalent décimal0,0938 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement0
  • Longueur de goujure1-1/4 po
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige3/32 po
  • Longueur hors tout2-1/4 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • NormesAucune classification
  • Application - matière principaleMétal, plastique, bois
  • Taille de foret 3/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale 1-1/4 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 po
  • Rapport profondeur x dia. 13xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Construction de l'âme Conique
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)