!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUSSIN HUILE SEULEM 18POX18PO 16/C

COUSSIN HUILE SEULEM 18POX18PO 16/C

BRADY SPC ABSORBENTS

COUSSIN HUILE SEULEM 18POX18PO 16/C close
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
COUSSIN HUILE SEULEM 18POX18PO 16/C

COUSSIN HUILE SEULEM 18POX18PO 16/C

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $188.65 / CAISSE de 16
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
  • N° article SOROIL1818
  • N° de modèle du manufacturier OIL1818
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131908
  • PAGE DU CATALOGUE # 997
  • Poids à l’expédition 17.666 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoussin absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Largeur18 po
  • Volume absorbé par coussin/couverture1,75 gal
  • Matériau de remplissagePolypropylène
  • Contenu recyclé (%)0.9
  • Comprend un plateau d'égouttageNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Message impriméNo Message
  • Applications spécialiséesEspaces exigibles, sous les vannes ou sous la machinerie soulevée au sol
  • CaractéristiquesLes absorbants d'huile seulement ne sont pas touchés par la température et imperméable pour la pourriture et la moisissure
  • Type de produit Coussin sorbant
  • Longueur 18 po
  • Couleur Blanc
  • Volume absorbé par paquet 28 gal
  • Matériau de la pellicule extérieure Polypropylène
  • Type d'emballage Boîtier
  • Résistance à la flamme Oui
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Pictogramme imprimé Aucun symbole
  • Normes EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)