!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUSSIN SORBANT,GÉNÉRAL, 8 X 18 PO,24 PAR BOÎTE,CELLULOSE

COUSSIN SORBANT,GÉNÉRAL, 8 X 18 PO,24 PAR BOÎTE,CELLULOSE

CAN-ROSS

COUSSIN SORBANT,GÉNÉRAL, 8 X 18 PO,24 PAR BOÎTE,CELLULOSE close
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
COUSSIN SORBANT,GÉNÉRAL, 8 X 18 PO,24 PAR BOÎTE,CELLULOSE

COUSSIN SORBANT,GÉNÉRAL, 8 X 18 PO,24 PAR BOÎTE,CELLULOSE

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $247.09 / CAISSE de 24
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
  • N° article BIGGL4
  • N° de modèle du manufacturier GL4
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131908
  • PAGE DU CATALOGUE # 998
  • Poids à l’expédition 23.62 lb

Informations sur le produit

Ce tampon absorbant d'entretien général en cellulose est destiné au confinement des déversements non agressifs. Chaque coussinet, présenté dans une caisse de 24, mesure 8 x 18 po et absorbe les fluides pétroliers.

Spécifications techniques

  • ArticleOreiller
  • Liquides absorbésUniversel
  • Largeur12 po
  • Volume absorbé par coussin/couverture1,5 gal
  • Matériau de remplissageCellulose
  • Contenu recyclé (%)0.9
  • Comprend un plateau d'égouttageNon
  • Résistance à la flammeNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Pictogramme impriméAucun symbole
  • Type de produit Coussin sorbant
  • Longueur 18 po
  • Couleur Blanc
  • Volume absorbé par paquet 31 gal
  • Matériau de la pellicule extérieure Polyester
  • Type d'emballage Boîtier
  • Neutralisation Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Essorable Non essorable
  • Applications spécialisées Hautement absorbant, espaces restreints, sous les vannes ou les machines
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)