Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce coussinet absorbant bleu est destiné à absorber l'huile des surfaces. Fabriqué a/ des matx à base d'hydrocarbures, chaque coussinet vendu dans une boîte de 10 pièces mesure 12 x 13 po.
Spécifications techniques
ArticleOreiller
Liquides absorbésHuile seulement
Largeur12 po
Volume absorbé par coussin/couverture1,5 gal
Matériau de remplissagePolypropylène
Contenu recyclé (%)0.9
Comprend un plateau d'égouttageNon
Résistance à la flammeNon
Résistance aux rayons UVNon
Pictogramme impriméAucun symbole
Type de produitCoussin sorbant
Longueur13 po
CouleurBleu
Volume absorbé par paquet16 gal
Matériau de la pellicule extérieurePolyester
Type d'emballageBoîtier
NeutralisationNon
Dissipation électrostatiqueNon
EssorableNon essorable
Applications spécialiséesHautement absorbant, espaces restreints, sous les vannes ou les machines
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)