!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUSSIN SORBANT,HUILE SEULEMENT,12 X 13 PO,BOÎTE DE 10

COUSSIN SORBANT,HUILE SEULEMENT,12 X 13 PO,BOÎTE DE 10

CAN-ROSS

COUSSIN SORBANT,HUILE SEULEMENT,12 X 13 PO,BOÎTE DE 10 close
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
COUSSIN SORBANT,HUILE SEULEMENT,12 X 13 PO,BOÎTE DE 10

COUSSIN SORBANT,HUILE SEULEMENT,12 X 13 PO,BOÎTE DE 10

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $238.01 / CAISSE
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
  • N° article BIGOB4
  • N° de modèle du manufacturier OB4
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131908
  • PAGE DU CATALOGUE # 999
  • Poids à l’expédition 8.22 lb

Informations sur le produit

Chaque coussinet absorbant est fabriqué à base de cellulose p/ un confinement des déversements non agressifs et est utilisé p/ contrôler les déversements d'huile. Disponible en boîte de 10 pièces, chaque coussinde 12 x 13 po.

Spécifications techniques

  • ArticleOreiller
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Largeur12 po
  • Volume absorbé par coussin/couverture1,5 gal
  • Matériau de remplissagePolypropylène
  • Contenu recyclé (%)0.9
  • Comprend un plateau d'égouttageNon
  • Résistance à la flammeNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Pictogramme impriméAucun symbole
  • Type de produit Coussin sorbant
  • Longueur 13 po
  • Couleur Bleu
  • Volume absorbé par paquet 16 gal
  • Matériau de la pellicule extérieure Polyester
  • Type d'emballage Boîtier
  • Neutralisation Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Essorable Non essorable
  • Applications spécialisées Hautement absorbant, espaces restreints, sous les vannes ou les machines
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)