!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT, 10 X 15 PO EN TAILLE PERFORÉE, 12 PI X 30 PO, 32 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 32 GAL PAR PAQUET, BLANC

ROULEAU ABSORBANT, 10 X 15 PO EN TAILLE PERFORÉE, 12 PI X 30 PO, 32 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 32 GAL PAR PAQUET, BLANC

NEW PIG

ROULEAU ABSORBANT, 10 X 15 PO EN TAILLE PERFORÉE, 12 PI X 30 PO, 32 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 32 GAL PAR PAQUET, BLANC close
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
ROULEAU ABSORBANT, 10 X 15 PO EN TAILLE PERFORÉE, 12 PI X 30 PO, 32 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 32 GAL PAR PAQUET, BLANC

ROULEAU ABSORBANT, 10 X 15 PO EN TAILLE PERFORÉE, 12 PI X 30 PO, 32 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 32 GAL PAR PAQUET, BLANC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $284.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PIG26400
  • N° de modèle du manufacturier 26400
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon32 gal
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la longueur10 po
  • Contenu recyclé (%)0.25
  • Couverture incluseNon
  • Longueur de rouleau150 pi
  • Longueur12 pi
  • NeutralisationNon
  • FlottantOui
  • Résistance aux rayons UVNon
  • CouleurBlanc
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 32 gal
  • Nb de couches 8 épaisseurs
  • Taille perforée 10 po x 15 po
  • Perforation sur la largeur 15 po
  • Alvéolé Oui
  • Type d'emballage Rouleau
  • Largeur de rouleau 30 po
  • Largeur 30 po
  • Résistance à la flamme Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Oui
  • Série TAPIS
  • Endos adhésif Non
  • Caractéristiques Élimine les risques d'incendie
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 20 % de contenu recyclé post-consommation