!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT, 10 X 6 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 422 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 10 GAL PAR PAQUET, 3 PAQUETS, GRIS

ROULEAU ABSORBANT, 10 X 6 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 422 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 10 GAL PAR PAQUET, 3 PAQUETS, GRIS

NEW PIG

ROULEAU ABSORBANT, 10 X 6 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 422 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 10 GAL PAR PAQUET, 3 PAQUETS, GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULEAU ABSORBANT, 10 X 6 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 422 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 10 GAL PAR PAQUET, 3 PAQUETS, GRIS

ROULEAU ABSORBANT, 10 X 6 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 422 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 10 GAL PAR PAQUET, 3 PAQUETS, GRIS

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $205.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIG57703
  • N° de modèle du manufacturier 57703
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par tampon422 gal
  • MatériauPolypropylène, acier
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la longueur10 po
  • Contenu recyclé (%)0.25
  • Couverture incluseNon
  • Longueur de rouleau50 pi
  • Longueur50 pi
  • NeutralisationNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreOui
  • SérieTAPIS
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Volume absorbé par paquet 10 gal
  • Nb de couches 8 épaisseurs
  • Taille perforée 10 po x 6 1/2 po
  • Perforation sur la largeur 6 1/2 po
  • Alvéolé Oui
  • Type d'emballage Distributeur de rouleaux
  • Largeur de rouleau 15 po
  • Largeur 15 po
  • Résistance à la flamme Oui
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Couleur Gris
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 20 % de contenu recyclé post-consommation

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande