!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 42 PO X 2 1/4 PO, 17 GAL PAR PAQUET, GRIS

REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 42 PO X 2 1/4 PO, 17 GAL PAR PAQUET, GRIS

NEW PIG

REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 42 PO X 2 1/4 PO, 17 GAL PAR PAQUET, GRIS close
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
REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 42 PO X 2 1/4 PO, 17 GAL PAR PAQUET, GRIS

REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 42 PO X 2 1/4 PO, 17 GAL PAR PAQUET, GRIS

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.34 / CHAQUE
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
  • N° article PIGPIG212
  • N° de modèle du manufacturier PIG212
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRemblai tubulaire absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par remblai/barrage0,5 gal
  • CouleurGris
  • Longueur42 po
  • Matériau de remplissageCellulose
  • Matériau de la pellicule extérieurePolypropylène
  • NeutralisationNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Message impriméAbsorbs Oil, Coolants, Solvents and Water
  • Type de connecteurPas de connecteur
  • Type de produit Remblai tubulaire absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Volume absorbé par paquet 17 gal
  • Diamètre 2 1/4 po
  • Largeur 2 1/4 po
  • Matériau de maille extérieur Polypropylène
  • Profil du remblai tubulaire/barrage flottant Rond
  • Flottant Non
  • Résistance à la moisissure Non
  • Essorable Essorable
  • Applications spécialisées Intervention en cas de déversement
  • Série PIG