!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT, 10 X 16 PO EN TAILLE PERFORÉE, POLYPROPYLÈNE, 5 120 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 40 GAL PAR PAQUET, BLANC

ROULEAU ABSORBANT, 10 X 16 PO EN TAILLE PERFORÉE, POLYPROPYLÈNE, 5 120 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 40 GAL PAR PAQUET, BLANC

NEW PIG

ROULEAU ABSORBANT, 10 X 16 PO EN TAILLE PERFORÉE, POLYPROPYLÈNE, 5 120 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 40 GAL PAR PAQUET, BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULEAU ABSORBANT, 10 X 16 PO EN TAILLE PERFORÉE, POLYPROPYLÈNE, 5 120 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 40 GAL PAR PAQUET, BLANC

ROULEAU ABSORBANT, 10 X 16 PO EN TAILLE PERFORÉE, POLYPROPYLÈNE, 5 120 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 40 GAL PAR PAQUET, BLANC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $631.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGMAT4107
  • N° de modèle du manufacturier MAT4107
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon5 120 gal
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la longueur10 po
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseOui
  • Type d'emballageRouleau
  • Largeur de rouleau32 po
  • Largeur32 po
  • Résistance à la flammeOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreOui
  • Message impriméNo Message
  • SérieRésistant aux UV
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Tapis de sol absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 40 gal
  • Nb de couches 8 épaisseurs
  • Taille perforée 16 po x 10 po
  • Perforation sur la largeur 16 po
  • Alvéolé Oui
  • Matériau de la couverture Filé-lié
  • Longueur de rouleau 150 pi
  • Longueur 150 pi
  • Neutralisation Non
  • Flottant Non
  • Résistance aux rayons UV Oui
  • Couleur Blanc
  • Applications spécialisées Extérieur
  • Normes 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 112,7, 40 CFR 122,26
  • Endos adhésif Non
  • Caractéristiques Absorbe les huiles et non l'eau, résiste au soleil direct jusqu'à un an sans se désintégrer
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande