!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 48 PO X 3 PO, 12 GAL PAR PAQUET, BLANC

REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 48 PO X 3 PO, 12 GAL PAR PAQUET, BLANC

NEW PIG

REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 48 PO X 3 PO, 12 GAL PAR PAQUET, BLANC close
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
REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 48 PO X 3 PO, 12 GAL PAR PAQUET, BLANC

REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 48 PO X 3 PO, 12 GAL PAR PAQUET, BLANC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $155.09 / CHAQUE
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
  • N° article PIGSKM210
  • N° de modèle du manufacturier SKM210
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRemblai tubulaire absorbant
  • Liquides absorbésLiquides à base d'huile
  • Volume absorbé par remblai/barrage1 gal
  • CouleurBlanc
  • Longueur48 po
  • Matériau de remplissageCellulose
  • Matériau de la pellicule extérieurePolypropylène
  • NeutralisationNon
  • Dissipation électrostatiqueOui
  • NFPA99Oui
  • Message impriméAbsorbs Oil Based Liquids Not Water
  • Type de connecteurCorde
  • SérieSKM
  • Type de produit Remblai tubulaire absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Carburants, liquides à base d'huile, huiles
  • Volume absorbé par paquet 12 gal
  • Diamètre 3 po
  • Largeur 3 po
  • Matériau de maille extérieur Polypropylène
  • Profil du remblai tubulaire/barrage flottant Rond
  • Flottant Oui
  • Résistance à la moisissure Non
  • Résistance aux rayons UV Oui
  • Applications spécialisées Écumoire
  • Matériau de la bague de raccordement Polypropylène