!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT, 10 X 12 PO EN TAILLE PERFORÉE, POLYPROPYLÈNE, 4 147 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 32 GAL PAR PAQUET, BLANC

ROULEAU ABSORBANT, 10 X 12 PO EN TAILLE PERFORÉE, POLYPROPYLÈNE, 4 147 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 32 GAL PAR PAQUET, BLANC

NEW PIG

ROULEAU ABSORBANT, 10 X 12 PO EN TAILLE PERFORÉE, POLYPROPYLÈNE, 4 147 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 32 GAL PAR PAQUET, BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULEAU ABSORBANT, 10 X 12 PO EN TAILLE PERFORÉE, POLYPROPYLÈNE, 4 147 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 32 GAL PAR PAQUET, BLANC

ROULEAU ABSORBANT, 10 X 12 PO EN TAILLE PERFORÉE, POLYPROPYLÈNE, 4 147 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 32 GAL PAR PAQUET, BLANC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $307.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGMAT424
  • N° de modèle du manufacturier MAT424
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon4 147 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la longueur10 po
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseNon
  • Longueur de rouleau150 pi
  • Longueur1 800 po
  • NeutralisationNon
  • FlottantOui
  • Résistance aux rayons UVNon
  • EssorableEssorable
  • Message impriméNo Message
  • Normes29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 112,7, 40 CFR 122,26
  • Endos adhésifNon
  • CaractéristiquesRésistant au feu
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 32 gal
  • Nb de couches 8 épaisseurs
  • Taille perforée 10 po x 12 po
  • Perforation sur la largeur 12 po
  • Alvéolé Oui
  • Type d'emballage Rouleau
  • Largeur de rouleau 24 po
  • Largeur 24 po
  • Résistance à la flamme Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Oui
  • Couleur Blanc
  • Série TAPIS
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires