!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BARRIERE SPAGHETTI HUILE UNIQ PIG,PQ2

BARRIERE SPAGHETTI HUILE UNIQ PIG,PQ2

NEW PIG

BARRIERE SPAGHETTI HUILE UNIQ PIG,PQ2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BARRIERE SPAGHETTI HUILE UNIQ PIG,PQ2

BARRIERE SPAGHETTI HUILE UNIQ PIG,PQ2

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $324.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGBOM409
  • N° de modèle du manufacturier BOM409
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBarrage absorbant
  • Liquides absorbésLiquides à base d'huile
  • Volume absorbé par paquet48 gal
  • Diamètre8 po
  • Largeur8 po
  • Matériau de maille extérieurPolyester
  • Profil du remblai tubulaire/barrage flottantRond
  • FlottantOui
  • Résistance à la moisissureNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Type de connecteurAnneau
  • SérieBOM
  • Type de produit Barrage absorbant
  • Volume absorbé par remblai/barrage 24 gal
  • Couleur Blanc
  • Longueur 20 pi
  • Matériau de remplissage Polypropylène
  • Matériau de la pellicule extérieure Polypropylène
  • Neutralisation Non
  • Dissipation électrostatique Oui
  • NFPA99 Oui
  • Applications spécialisées Intervention en cas de déversement
  • Matériau de la bague de raccordement Acier au carbone zingué
  • Normes NFPA 99
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires