!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON ABSORBANT, HTE VIS., A/ SERRURE, LIQUIDES AQUEUX, 14 X 14 PO

TAMPON ABSORBANT, HTE VIS., A/ SERRURE, LIQUIDES AQUEUX, 14 X 14 PO

NEW PIG

TAMPON ABSORBANT, HTE VIS., A/ SERRURE, LIQUIDES AQUEUX, 14 X 14 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAMPON ABSORBANT, HTE VIS., A/ SERRURE, LIQUIDES AQUEUX, 14 X 14 PO

TAMPON ABSORBANT, HTE VIS., A/ SERRURE, LIQUIDES AQUEUX, 14 X 14 PO

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGWTR004OR
  • N° de modèle du manufacturier WTR004-OR
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.41 lb

Informations sur le produit

Tampon haute visibilité, absorbant p/ liquides à base d'eau. Dimensions 14 pouce x 14 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par tampon1,06 gal
  • MatériauPolypropylène, SAP
  • Taille perforéeAucune perforation
  • AlvéoléNon
  • Matériau de la couvertureFilé-lié
  • Nb de tampons10
  • Largeur14 po
  • Résistance à la flammeNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • CouleurOrange
  • SérieAbsorber et verrouiller
  • Endos adhésifNon
  • CaractéristiquesAbsorbe et retient un volume élevé d'eau
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Eau
  • Volume absorbé par paquet 10 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Non
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Boîte
  • Longueur 14 po
  • Neutralisation Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Non
  • Message imprimé Caution
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande