!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUBLURE DE BOÎTE À OUTILS ABSORBANTE À DOS ADHÉSIF, POLYESTER/POLYPROPYLÈNE, 44 OZ ABSORBÉES/TAMPON, 44 OZ/PAQUET, BLEU

DOUBLURE DE BOÎTE À OUTILS ABSORBANTE À DOS ADHÉSIF, POLYESTER/POLYPROPYLÈNE, 44 OZ ABSORBÉES/TAMPON, 44 OZ/PAQUET, BLEU

NEW PIG

DOUBLURE DE BOÎTE À OUTILS ABSORBANTE À DOS ADHÉSIF, POLYESTER/POLYPROPYLÈNE, 44 OZ ABSORBÉES/TAMPON, 44 OZ/PAQUET, BLEU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DOUBLURE DE BOÎTE À OUTILS ABSORBANTE À DOS ADHÉSIF, POLYESTER/POLYPROPYLÈNE, 44 OZ ABSORBÉES/TAMPON, 44 OZ/PAQUET, BLEU

DOUBLURE DE BOÎTE À OUTILS ABSORBANTE À DOS ADHÉSIF, POLYESTER/POLYPROPYLÈNE, 44 OZ ABSORBÉES/TAMPON, 44 OZ/PAQUET, BLEU

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIG25820
  • N° de modèle du manufacturier 25820
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDoublure de boîte à outils absorbante à dos adhésif
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par paquet44 oz
  • Nb de couches8 épaisseurs
  • Taille perforéeAucune perforation
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureCoutures en polyester, filé-lié
  • Nb de tampons1
  • Largeur de rouleau21 po
  • Largeur21 po
  • Résistance à la flammeOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreOui
  • SérieGrippy
  • Endos adhésifOui
  • CaractéristiquesAbsorption des résidus sans regroupement ni déplacement
  • Type de produit Doublure de boîte à outils absorbante
  • Volume absorbé par tampon 44 oz
  • Matériau Polyester, polypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Non
  • Contenu recyclé (%) 0.25
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Rouleau
  • Longueur de rouleau 7 pi
  • Longueur 84 pi
  • Neutralisation Non
  • Flottant Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Couleur Bleu
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande