!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 29 PO X 1 1/2 PO, 9 GAL PAR PAQUET, BLEU

REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 29 PO X 1 1/2 PO, 9 GAL PAR PAQUET, BLEU

NEW PIG

REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 29 PO X 1 1/2 PO, 9 GAL PAR PAQUET, BLEU close
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
REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 29 PO X 1 1/2 PO, 9 GAL PAR PAQUET, BLEU

REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 29 PO X 1 1/2 PO, 9 GAL PAR PAQUET, BLEU

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $239.02 / CHAQUE
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
  • N° article PIGMA1097
  • N° de modèle du manufacturier MA1097
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRemblai tubulaire absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par remblai/barrage0,18 gal
  • CouleurBleu
  • Longueur29 po
  • Matériau de remplissageVermiculite
  • Matériau de la pellicule extérieurePolypropylène
  • NeutralisationNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Applications spécialiséesIntervention en cas de déversement
  • SérieMA
  • Type de produit Remblai tubulaire absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Volume absorbé par paquet 9 gal
  • Diamètre 1 1/2 po
  • Largeur 1 1/2 po
  • Matériau de maille extérieur Polypropylène
  • Profil du remblai tubulaire/barrage flottant Rond
  • Flottant Non
  • Résistance à la moisissure Non
  • Message imprimé Absorbs Oil, Coolants, Solvents and Water
  • Type de connecteur Pas de connecteur