!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT, 19 X 19 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 15 PO, FIBRES, 4 096 OZ ABSORBÉES/TAMPON, 32 GAL/PAQUET

ROULEAU ABSORBANT, 19 X 19 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 15 PO, FIBRES, 4 096 OZ ABSORBÉES/TAMPON, 32 GAL/PAQUET

NEW PIG

ROULEAU ABSORBANT, 19 X 19 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 15 PO, FIBRES, 4 096 OZ ABSORBÉES/TAMPON, 32 GAL/PAQUET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULEAU ABSORBANT, 19 X 19 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 15 PO, FIBRES, 4 096 OZ ABSORBÉES/TAMPON, 32 GAL/PAQUET

ROULEAU ABSORBANT, 19 X 19 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 15 PO, FIBRES, 4 096 OZ ABSORBÉES/TAMPON, 32 GAL/PAQUET

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $210.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGBLU103
  • N° de modèle du manufacturier BLU103
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par tampon4 096 oz
  • MatériauFibres
  • Taille perforée15 po x 19 po
  • Perforation sur la largeur19 po
  • AlvéoléNon
  • Type d'emballageRouleau
  • Largeur de rouleau15 po
  • Largeur15 po
  • Résistance à la flammeOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • CouleurBleu
  • Normes29 CFR 1910.22(a)(2), ASTM E84-08
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Volume absorbé par paquet 32 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Perforation sur la longueur 19 po
  • Contenu recyclé (%) 0.9
  • Couverture incluse Non
  • Longueur de rouleau 150 pi
  • Longueur 1 800 po
  • Neutralisation Non
  • Flottant Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Essorable
  • Série Pig Blue
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 70 % de contenu recyclé post-consommation

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande