!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON TAPIS ABSORBANT PIG BLEU,PQ100

TAMPON TAPIS ABSORBANT PIG BLEU,PQ100

NEW PIG

TAMPON TAPIS ABSORBANT PIG BLEU,PQ100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAMPON TAPIS ABSORBANT PIG BLEU,PQ100

TAMPON TAPIS ABSORBANT PIG BLEU,PQ100

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $141.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGBLU100
  • N° de modèle du manufacturier BLU100
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.91 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par tampon30 oz
  • MatériauFibres
  • Taille perforée7 1/2 po x 19 po
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléNon
  • Type d'emballageBoîte
  • Longueur19 po
  • NeutralisationNon
  • FlottantNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • EssorableEssorable
  • SériePig Blue
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Volume absorbé par paquet 24 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Perforation sur la longueur 7 1/2 po
  • Contenu recyclé (%) 0.9
  • Couverture incluse Non
  • Nb de tampons 100
  • Largeur 15 po
  • Résistance à la flamme Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Non
  • Couleur Bleu
  • Normes 29 CFR 1910.22(a)(2), ASTM E84-08
  • Endos adhésif Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande