!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TABLE PIQUE-NIQUE, BLANC, 6PI

TABLE PIQUE-NIQUE, BLANC, 6PI

APPROVED VENDOR

TABLE PIQUE-NIQUE, BLANC, 6PI close
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
TABLE PIQUE-NIQUE, BLANC, 6PI

TABLE PIQUE-NIQUE, BLANC, 6PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $547.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGJ1MDU4
  • N° de modèle du manufacturier 1MDU4
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101603
  • PAGE DU CATALOGUE # 737
  • Poids à l’expédition 76.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTable de Pique-Nique
  • EntréePassage
  • Largeur hors tout72-1/8 po
  • Hauteur hors tout29 po
  • Couleur de montureGris
  • Type de jambeBréchet
  • Capacité de poidsBanc : 600 lb, table : 750 lb
  • Forme Rectangulaire
  • Matériau de surface de table Plastique
  • Profondeur hors tout 57 po
  • Couleur Blanc
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Épaisseur de plateau 1-3/4 po
  • Assemblage Requis