!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TABLE PIQUE-NIQUE, 96 X 62PO, BLEU

TABLE PIQUE-NIQUE, 96 X 62PO, BLEU

APPROVED VENDOR

TABLE PIQUE-NIQUE, 96 X 62PO, BLEU close
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
TABLE PIQUE-NIQUE, 96 X 62PO, BLEU

TABLE PIQUE-NIQUE, 96 X 62PO, BLEU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,362.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGJ4HUR9
  • N° de modèle du manufacturier 4HUR9
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101603
  • PAGE DU CATALOGUE # 737
  • Poids à l’expédition 251.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTable de pique-nique ADA
  • EntréePassage
  • Largeur hors tout96 po
  • Hauteur hors tout29-5/8 po
  • CouleurBleu
  • Matériau de la carcasseAcier
  • NormesConforme ADA
  • Comprend(2) pieds, (1) dessus de table, (2) sièges et (2) croisillons
  • Forme Rectangulaire
  • Matériau de surface de table Métal déployé
  • Profondeur hors tout 62 po
  • Hauteur du banc 16-3/4 po
  • Finition du cadre Galvanisée
  • Capacité de poids 1 200 lb
  • Assemblage Requis