!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOITE CHANTIER PIANO, BEIGE, 49 PO H

BOITE CHANTIER PIANO, BEIGE, 49 PO H

KNAACK

BOITE CHANTIER PIANO, BEIGE, 49 PO H close
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
Nouvel article
BOITE CHANTIER PIANO, BEIGE, 49 PO H

BOITE CHANTIER PIANO, BEIGE, 49 PO H

KNAACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,036.78 / CHAQUE
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
  • N° article WGU90KL
  • N° de modèle du manufacturier 90-KL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 354.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte de chantier style piano
  • Calibre du corpsCal. 16
  • Compatible avec no. de modèle de la roulette495
  • Type de manche/poignéeEncastré
  • Comprend des roulettesRoulettes non incluses
  • Style de couverclePiano
  • MatériauAcier
  • Nb de roulettes0
  • Number of Hangers/Hooks0
  • Profondeur hors tout30 po
  • Hauteur totale avec le couvercle ouvert78 po
  • SérieStoragemaster
  • Finition du corps Revêtement en poudre
  • Couleur Beige
  • Caractéristiques Les tablettes intérieures pleine largeur vous permettent d'organiser et de protéger les outils, le couvercle pliant s'ouvre vers le haut et se replie complètement pour un accès illimité, les poignées latérales encastrées robustes offrent une mobilité accrue de la boîte de chantier et une protection contre les dommages pendant le transport, les protections à ressort empêchent le déplacement des charges dans la boîte style piano et les dommages aux ressorts à gaz
  • Comprend Œillet électrique
  • Type de rangement sur le chantier Boîte de chantier style piano
  • Système de verrouillage Cadenas encastré exclusif
  • Diamètre maximal de la chaîne du cadenas 3/8 po
  • Nb de portes 0
  • Nb de tablettes 0
  • Hauteur hors tout 49 po
  • Largeur hors tout 72 po
  • Capacité de stockage totale 57,5 pi³