!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE AVEC SUPPORT DE MONTAGE

RECEPTACLE AVEC SUPPORT DE MONTAGE

TORK

RECEPTACLE AVEC SUPPORT DE MONTAGE close
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
RECEPTACLE AVEC SUPPORT DE MONTAGE

RECEPTACLE AVEC SUPPORT DE MONTAGE

TORK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.56 / CHAQUE
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
  • N° article NSI2421
  • N° de modèle du manufacturier 2421
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur femelle pour contrôle photoélectrique, verrou rotatif, 120 à 480 V. Fil de sortie n Degrees 12, boîtier en plastique, support et écrou de verrou avec filetage NPT 1/2 po
  • Diamètre extérieur2,57 po
  • Tension (V)120 à 480 VCA
  • Description/caractéristiques spécialesSupport, fils de sortie de 12 po
  • À utiliser avec Interrupteur photo-électrique TORK
  • Hauteur hors tout 2,57 po
  • Ampères 15 A
  • Comprend Boîtier en plastique, support de montage et contre-écrou avec 1/2 NPT