!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OUTIL À SERTISSAGE, PEX, 25 MM (1 PO), POLYCARBONATE REMPLI DE VERRE

OUTIL À SERTISSAGE, PEX, 25 MM (1 PO), POLYCARBONATE REMPLI DE VERRE

RIDGID

OUTIL À SERTISSAGE, PEX, 25 MM (1 PO), POLYCARBONATE REMPLI DE VERRE close
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
OUTIL À SERTISSAGE, PEX, 25 MM (1 PO), POLYCARBONATE REMPLI DE VERRE

OUTIL À SERTISSAGE, PEX, 25 MM (1 PO), POLYCARBONATE REMPLI DE VERRE

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $574.59 / CHAQUE
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
  • N° article RDG23463
  • N° de modèle du manufacturier 23463
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1713
  • Poids à l’expédition 3.475 lb

Informations sur le produit

Pince à sertir en polycarbonate chargé de verre pour tubes 1 po, PER. Cet outil de sertissage est doté d'une vis de blocage réglable pour l'étalonnage de l'outil et est livré avec une jauge go/no-go. 15 ¼ pouce LO, idéal pour accéder aux espaces restreints.

Spécifications techniques

  • ArticleOutil de sertissage PEX
  • MatériauPolycarbonate rempli de verre
  • NormesASTM F1807
  • Type de produitOutil de sertissage PEX
  • Longueur 15 1/4 po
  • Application Bague de sertissage en cuivre noire ASTM F1807, raccords à insérer
  • Taille 1 po