!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT JOINT PETRO-TAPE,2,000 LB PO CA.,TEMP -400 ° F À 500 ° F,BLC,180 X 1/2 PO,3 MIL,PTFE

SCELLANT JOINT PETRO-TAPE,2,000 LB PO CA.,TEMP -400 ° F À 500 ° F,BLC,180 X 1/2 PO,3 MIL,PTFE

JET-LUBE

SCELLANT JOINT PETRO-TAPE,2,000 LB PO CA.,TEMP -400  ° F À 500  ° F,BLC,180 X 1/2 PO,3 MIL,PTFE close
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
SCELLANT JOINT PETRO-TAPE,2,000 LB PO CA.,TEMP -400 ° F À 500 ° F,BLC,180 X 1/2 PO,3 MIL,PTFE

SCELLANT JOINT PETRO-TAPE,2,000 LB PO CA.,TEMP -400 ° F À 500 ° F,BLC,180 X 1/2 PO,3 MIL,PTFE

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.23 / CHAQUE
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
  • N° article JTL30790
  • N° de modèle du manufacturier 30790
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce mastic Petro-Tape sur les raccords de tuyaux filetés, les tiges de vannes et les conduites de pression hydrauliques. Il convient également aux lignes transportant des carburants, des acides et des alcalis, des solvants et des gaz. Il est blanc, fait de polytétrafluoroéthylène (PTFE) et mesure 180 pouces de longueur, 1/2 pouce de largeur et 3 mil d'épaisseur. Il peut supporter une plage de pression liquide de 2 000 lb/po2et une plage de température de -400 ºF à 500 ºF.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif pétro
  • Largeur hors tout1/2 po
  • Température minimale de service-400 Degrees F
  • Densité linéaire maximale1,4 g/ml
  • CouleurBlanc
  • NormesClassé Canada ULC (PETRO-TAPE), MIL-T-27730A (PETRO-TAPE)
  • Épaisseur3 mil
  • Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général
  • Longueur hors tout 180 po
  • Températures de service max. 500 Degrees F
  • Densité linéaire minimale 1,2 g/ml
  • Type de ruban Joint fileté en PTFE de qualité industrielle
  • Matériau du fond PTFE