!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LENTILLE EXTÉRIEURE, RECTANGULAIRE, TRNSP, POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE GLYCOL, 12X6X3/200 PO, 50/PQ

LENTILLE EXTÉRIEURE, RECTANGULAIRE, TRNSP, POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE GLYCOL, 12X6X3/200 PO, 50/PQ

BULLARD

LENTILLE EXTÉRIEURE, RECTANGULAIRE, TRNSP, POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE GLYCOL, 12X6X3/200 PO, 50/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LENTILLE EXTÉRIEURE, RECTANGULAIRE, TRNSP, POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE GLYCOL, 12X6X3/200 PO, 50/PQ

LENTILLE EXTÉRIEURE, RECTANGULAIRE, TRNSP, POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE GLYCOL, 12X6X3/200 PO, 50/PQ

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 535,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BULB771R015
  • N° de modèle du manufacturier B771R015
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.0 lb

Informations sur le produit

Cette lentille extérieure rectangulaire mesure 12X6X3/200 pouces d’épaisseur. Elle est transparente et fabriquée en polyéthylène téréphtalate glycol. La lentille est adaptée à une utilisation avec un respirateur aérien de la série 7⅞8. Elle est fournie en 10 paquets de 50 lentilles.

Spécifications techniques

  • ArticleLentille extérieure
  • Comprend(10) paquets de 50
  • Hauteur de visière6 po
  • Épaisseur de visière0,015 po
  • À utiliser avec Séries 77/88
  • Couleur de visière Transparent
  • Matériau de visière Polyéthylène
  • Largeur de visière 12 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande