!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STATION NETTOYAGE P/ PERSONNEL

STATION NETTOYAGE P/ PERSONNEL

GUARDAIR

STATION NETTOYAGE P/ PERSONNEL close
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
STATION NETTOYAGE P/ PERSONNEL

STATION NETTOYAGE P/ PERSONNEL

GUARDAIR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,107.95 / CHAQUE
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
  • N° article GDRCS3000NED
  • N° de modèle du manufacturier CS3000NED
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleStation de nettoyage pour le personnel
  • Type de filtration - aspirateurStandard
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Pression statique77 po
  • Matériau de réservoirPolyéthylène
  • Capacité sèche du réservoir5-1/2 gal
  • Type de collection - aspirateurSans sac
  • Longueur du tuyau d'aspiration5 pi
  • Diamètre du tuyau à air3/8 po
  • Débit d'air du tuyau d'alimentation73 pi³/min
  • Entrée d'airFNPT 3/8 po
  • Type de connexion d'entréeConnexion rapide
  • Longueur21-3/4 po
  • Poids20,6 lb
  • ComprendPlaque de montage, tuyau de 1-1/4 po x 5 pi, brosse, tuyau à air de 20 pi, oreille de mise à la terre
  • Source d'alimentation - aspirateur Pneumatique
  • Efficacité du filtre 77 % à 0,8 microns
  • Débit d'air de l'aspirateur 73 pi³/min
  • Niveau sonore 88 dBA
  • Taille de réservoir 5,5 gal
  • Capacité humide du réservoir 5,5 gal
  • Dia. de tuyau d'aspiration 1-1/4 po
  • Compresseur d'air minimum 4.7 hp
  • Longueur du tuyau à air 20 pi
  • Pression d'air d'entrée 80 à 120 lb/po²
  • Sexe du raccord d'entrée Femelle
  • Hauteur 17 po
  • Largeur 12-1/2 po
  • Caractéristiques Filtre à cartouches standard (efficace à 77 % à 0,8 microns), brosse de mélangeur à barbotagem pré-percé, plaque de montage verticale en acier, ID 1-1/4 po x 5 pi, tuyau à air ID 3/8 po x 20 pi
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)