!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARQUEUR DURA INK 25 POINT FEUT ROU

MARQUEUR DURA INK 25 POINT FEUT ROU

MARKAL

MARQUEUR DURA INK 25 POINT FEUT ROU close
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
MARQUEUR DURA INK 25 POINT FEUT ROU

MARQUEUR DURA INK 25 POINT FEUT ROU

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.50 / CHAQUE
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
  • N° article MRK96222
  • N° de modèle du manufacturier 96222
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121708
  • PAGE DU CATALOGUE # 409
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarqueur Dura Ink
  • Temps de séchageLess Than30 s
  • Taille d'extrémité1/8 po, 1/4 po
  • Type d'activation Capillaire
  • Matériau d'extrémité Fibre
  • Caractéristiques La Pointe Biseautée Versatile peut Faire des Marques Fines ou Larges pour des Besoins de Marquages Flexibles, à l'Aide d'une Analyse Typique, confirmé qu'il contient : Moins de 200 ppm de Chlorures et Halogènes Total, Moins de 250 ppm Chaque Point Bas de Fonte des Métaux, Moins de 250 ppm de Soufre, Encre Industrielle Résistante à la Souillure et à l'Eau Permet aux Marques de Durer Plus Longtemps, Baril de Métal Robuste Contient Une Réserve d'Encre Ultra Grande pour une Plus Longue Durée, Attache Intégré pour Rangement Facile dans les Poches et Empêcher de Rouler sur des Surfaces, l'Absence de Xylène dans l'Encre Élimine Les Risques pour la Santé
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)