!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SONDE PENETRATION, -50 A 1 000 DEG F

SONDE PENETRATION, -50 A 1 000 DEG F

EXTECH

SONDE PENETRATION, -50 A 1 000 DEG F close
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
SONDE PENETRATION, -50 A 1 000 DEG F

SONDE PENETRATION, -50 A 1 000 DEG F

EXTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.68 / CHAQUE
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
  • N° article EXTTP882
  • N° de modèle du manufacturier TP882
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112219
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSonde de température par pénétration
  • Type de thermocoupleType K
  • Montage du processusCompression NPT 1/4 po
  • Longueur de câble6 pi
  • Style d'extrémitéPointue
  • Diamètre de la pointe de la sonde0,125 po
  • Longueur de sonde5,9 po
  • Température maximale (Fahrenheit)1 000 Degrees F
  • Température minimale (Fahrenheit)-50 Degrees F
  • Précision+/-0,75 % ou 4 Degrees F
  • Pour les gazNon
  • Pour les solidesOui
  • Comprend un puits thermométriqueNon
  • Type de raccordCompression
  • Durée de la garantie du fabricant6 mois
  • Type de capteur Thermocouple
  • Pour application Air, liquide, solide
  • Type de connecteur Mini-prise
  • Taille de sonde 1/8 po x 5,9 po
  • Angle de la sonde Droite
  • Diamètre de la sonde 0,125 po
  • Plage de température -50 Degrees à 1 000 Degrees F/-50 Degrees à 538 Degrees C
  • Température maximale (Celsius) 538 Degrees C
  • Température minimale (Celsius) -50 Degrees C
  • Pour l'air Oui
  • Pour les liquides et les gels Oui
  • Pour les surfaces Non
  • Raccordement de la tête 1/4 po NPT
  • Matériau de tête Acier inoxydable
  • Temps de réponse Less Than 2 s
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)