!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE LAMPE FLUORESCENTE SURELEVE

DOUILLE LAMPE FLUORESCENTE SURELEVE

LEVITON

DOUILLE LAMPE FLUORESCENTE SURELEVE close
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
DOUILLE LAMPE FLUORESCENTE SURELEVE

DOUILLE LAMPE FLUORESCENTE SURELEVE

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.83 / CHAQUE
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
  • N° article LET13353N
  • N° de modèle du manufacturier 13353N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport pour lampe fluorescente
  • CouleurBlanc
  • Longueur1 2/3 po
  • Tension (V)600 V CA
  • ConnexionEnfichable
  • FinitionThermodurci
  • NormesDossier CSA LR-5863, conforme RoHS, NOM 057, dossier UL E5833
  • Compatible avec marqueLeviton
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Caractéristiques Vis d'écrou captives emballées en vrac
  • Type de produit Porte-lampe
  • Puissance (W) 660 W
  • Diamètre 1 1/4 po
  • Fixation À glissière
  • Calibre de fil (AWG) 18 AWG
  • Matériau des contacts Alliage de cuivre
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)