!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PATE MOLY,LB 8012,8 OZ

PATE MOLY,LB 8012,8 OZ

LOCTITE

PATE MOLY,LB 8012,8 OZ close
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
PATE MOLY,LB 8012,8 OZ

PATE MOLY,LB 8012,8 OZ

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.78 / CHAQUE
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
  • N° article LCT51048
  • N° de modèle du manufacturier 234227
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1509
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Type d'antigrippantAntigrippage, usage général
  • Poids net4 oz
  • Conteneur d'antigrippantBouchon-pinceau
  • Sans métauxOui
  • ConductivitéOui
  • InodoreNon
  • Température de service max.750 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 étatsNon
  • InflammabilitéNon inflammable
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-UnisNon
  • Série LB 8012
  • Taille de contenant 8 oz
  • Additif primaire Molybdène
  • Pour utilisation sur des matériaux Acier inoxydable
  • Couleur d'antigrippant Noir
  • Temp. de service min. -20 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Teneur en COV 102,3 g/l VOC
  • Point d'éclair 160 Degrees C