!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 13,5 MM, CANNELURE 108 MM L, 16 MM LO

FORET COURT, FORET 13,5 MM, CANNELURE 108 MM L, 16 MM LO

WESTWARD

FORET COURT, FORET 13,5 MM, CANNELURE 108 MM L, 16 MM LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT, FORET 13,5 MM, CANNELURE 108 MM L, 16 MM LO

FORET COURT, FORET 13,5 MM, CANNELURE 108 MM L, 16 MM LO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW6PTA5
  • N° de modèle du manufacturier 6PTA5
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à usage général a une tige de 17/32 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini TIN et est métrique. Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 160 mm de long. De plus, il a une cannelure parabolique de 108 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,5315 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale108 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout160,00 mm
  • Longueur de pointe de foret135
  • NormesAucune classification
  • Taille de foret 13,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Parabolique
  • Longueur de goujure 108,00 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 17/32 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande