!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ POUR SOINS DE SANTÉ, VERSAFLO, P/M, RECHARGEABLE, LI-ION, 10 À 12 HEURES, NIOSH

APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ POUR SOINS DE SANTÉ, VERSAFLO, P/M, RECHARGEABLE, LI-ION, 10 À 12 HEURES, NIOSH

VERSAFLO

APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ POUR SOINS DE SANTÉ, VERSAFLO, P/M, RECHARGEABLE, LI-ION, 10 À 12 HEURES, NIOSH close
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
APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ POUR SOINS DE SANTÉ, VERSAFLO, P/M, RECHARGEABLE, LI-ION, 10 À 12 HEURES, NIOSH

APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ POUR SOINS DE SANTÉ, VERSAFLO, P/M, RECHARGEABLE, LI-ION, 10 À 12 HEURES, NIOSH

VERSAFLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,722.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article MMMTR300NPLUSHKS
  • N° de modèle du manufacturier TR 300N+ HKS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.97 lb

Informations sur le produit

APR à épuration d'air motorisé Versaflo pour soins de santé de format P/M. Comprend: couvre-tête S-133L-5, tube respiratoire à longueur réglable BT-33 avec couvercle, respirateur à épuration d'air motorisé TR-302N+, ceinture facile à nettoyer, chargeur de batterie, filtre HE, préfiltre et indicateur de débit d'air. Beige, répond aux normes NIOSH. Le kit comprend un ventilateur monté sur ceinture et une batterie lithium-ion rechargeable haute capacité qui dure jusqu'à 10 à 12 he

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de système d'appareil filtrant à ventilation assistée
  • Type de systèmeSystème d'appareil filtrant à ventilation assistée
  • SuspensionIntégré
  • Températures de service max.50 Degrees C
  • À utiliser avecAppareils de protection respiratoire à épuration d'air motorisé 3M Versaflo série TR-800
  • Batterie incluseOui
  • Durée de fonctionnement de la batterieDe 10 à 12 h
  • Comprend un ventilateurOui
  • Comprend des cartouchesOui
  • ComprendIndicateur de débit d'air, trousse de chargement de la batterie, sac de transport, ceinture facile à nettoyer, filtres HE, couvre-tête, batterie haute capacité, tube respiratoire réglable en longueur avec couvre-tube respiratoire, unité PAPR, préfiltre
  • TailleP/M
  • CouleurBeige
  • Type de harnais Écran facial
  • Normes Approuvé NIOSH
  • Type d'ajustement de la coiffe Intégré
  • Support de soufflante Fixation à la ceinture
  • Série Versaflo
  • Type de pile/batterie Haute capacité au lithium-ion - Rechargeable
  • Composition chimique de pile/batterie Ion de lithium
  • Comprend un tube de respiration Oui
  • Comprend le harnais Oui
  • Sécurité intrinsèque Non
  • Application Produits pharmaceutiques
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Produit rechargeable