Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette trousse de santé pour APR à épuration d'air motorisé Versaflo de format M/G comprend: couvre-tête S-133L-5, tube respiratoire à longueur réglable BT-32 avec housse, APR à épuration d'air motorisé TR-302N+, ceinture facile à nettoyer, chargeur de batterie, filtre HE, préfiltre et indicateur de débit d'air. Couleur beige, répond aux normes NIOSH. La trousse comprend un ventilateur monté sur ceinture et une batterie lithium-ion rechargeable haute capacité qui dure de 10 à 12
Spécifications techniques
ArticleTrousse de système d'appareil filtrant à ventilation assistée
Type de systèmeSystème d'appareil filtrant à ventilation assistée
SuspensionIntégré
Températures de service max.50 Degrees C
SérieVersaflo
Type de pile/batterieHaute capacité au lithium-ion - Rechargeable
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Comprend un tube de respirationOui
Comprend le harnaisOui
Sécurité intrinsèqueNon
ApplicationProduits pharmaceutiques
Type de harnaisCapuchon
NormesApprouvé NIOSH
Type d'ajustement de la coiffeIntégré
Support de soufflanteFixation à la ceinture
Batterie incluseOui
Durée de fonctionnement de la batterieDe 10 à 12 h
Comprend un ventilateurOui
Comprend des cartouchesOui
ComprendIndicateur de débit d'air, trousse de chargement de la batterie, sac de transport, ceinture facile à nettoyer, filtres HE, couvre-tête, batterie haute capacité, tube respiratoire réglable en longueur avec couvre-tube respiratoire, unité PAPR, préfiltre
TailleM/G
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Marchandises dangereuses
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca