Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Respirateur à épuration d'air motorisé universel nettoyable de Versaflo. Ensemble comprenant une cagoule S-655, un tube respiratoire à longueur réglable BT-30, une ceinture facile à nettoyer TR-327, un chargeur de batterie TR-341N, un filtre HE TR-3712N, un préfiltre TR-3600 et indicateur de débit d'air TR-971. Il vient en beige et répond aux normes NIOSH. L'ensemble comprend un harnais monté sur la ceinture et une batterie Li-ion rechargeable de grande capacité qui dure de 10-12 heur
Spécifications techniques
ArticleTrousse de système d'appareil filtrant à ventilation assistée
Type de systèmeSystème d'appareil filtrant à ventilation assistée
Type d'ajustement de la coiffeCagoule réutilisable
SérieVersaflo
Type de pile/batterieHaute capacité au lithium-ion - Rechargeable
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Comprend un tube de respirationOui
Comprend le harnaisOui
Sécurité intrinsèqueNon
ApplicationUsage général
Type de harnaisCapuchon
NormesApprouvé NIOSH
Support de soufflanteFixation à la ceinture
Batterie incluseOui
Durée de fonctionnement de la batterieDe 10 à 12 h
Comprend un ventilateurOui
Comprend des cartouchesOui
ComprendIndicateur de débit d'air, trousse de chargement de la batterie, capuche jetable, ceinture à nettoyage facile, filtres HE, batterie haute capacité, dispositif de réglage de la longueur, unité PAPR, préfiltre
TailleUniversel
CouleurBeige
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Marchandises dangereuses
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: Produit rechargeable
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca