Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette trousse de nettoyage facile universellle Versaflo montée sur ceinture comprend un casque à cagoule avec une batterie lithium-ion qui dure de 4 à 8 heures et répond aux normes NIOSH. Suspension à cliquet et température de fonctionnement allant de -5 à 55 °C. La trousse à usage général comprend un ventilateur, un tube respiratoire, des cartouches, deux préfiltres et deux pare-étincelles.
Spécifications techniques
ArticleTrousse de nettoyage facile d'APR à épuration d'air motorisé
Type de systèmeSystème d'appareil filtrant à ventilation assistée
SuspensionIntégré
Températures de service max.55 Degrees C
Support de soufflanteFixation à la ceinture
SérieVersaflo
Type de pile/batterieIon de lithium, rechargeable
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Comprend un tube de respirationOui
Comprend le harnaisOui
Sécurité intrinsèqueOui
ApplicationUsage général
Type de harnaisCapuchon
NormesApprouvé NIOSH
Type d'ajustement de la coiffeIntégré
Température minimale de service-5 Degrees C
À utiliser avecAppareils de protection respiratoire à épuration d'air motorisé 3M Versaflo série TR-800, Remplacement sûr du moteur et du souffleur 3M Versaflo TR-802N
Batterie incluseOui
Durée de fonctionnement de la batterieDe 6 à 10 h
Comprend un ventilateurOui
Comprend des cartouchesOui
Comprend(2) Préfiltres, (2) pare-étincelles, indicateur de débit d'air, outil de fixation de la batterie, couvercle du tube respiratoire, kit de nettoyage, ceinture de nettoyage facile, couvercle du filtre, filtres HE, cagoule avec suspension de tête intégrée, batterie à sécurité intrinsèque, tube respiratoire réglable en longueur, unité PAPR de sécurité, chargeur de batterie à station unique, rangement
TailleUniversel
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Marchandises dangereuses
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: Produit rechargeable
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca