!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PLASTIQUE, MONTÈ SUR CEINTURE, -5 ° C À 55 ° C, NIOSH, POUR SÉRIE TR-800

VENTILATEUR POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PLASTIQUE, MONTÈ SUR CEINTURE, -5 ° C À 55 ° C, NIOSH, POUR SÉRIE TR-800

VERSAFLO

VENTILATEUR POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PLASTIQUE, MONTÈ SUR CEINTURE, -5  ° C À 55  ° C, NIOSH, POUR SÉRIE TR-800 close
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
VENTILATEUR POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PLASTIQUE, MONTÈ SUR CEINTURE, -5 ° C À 55 ° C, NIOSH, POUR SÉRIE TR-800

VENTILATEUR POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PLASTIQUE, MONTÈ SUR CEINTURE, -5 ° C À 55 ° C, NIOSH, POUR SÉRIE TR-800

VERSAFLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,948.01 / CHAQUE
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
  • N° article MMMTR802N
  • N° de modèle du manufacturier TR-802N
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.706 lb

Informations sur le produit

Ce ventilateur pour respirateur à épuration d'air motorisé monté sur ceinture Versaflo est fabriqué en plastique. Il fonctionne à une température entre -5 et 55 °C et est destiné à être utilisé avec la série TR-800. Le ventilateur à sécurité intrinsèque répond aux normes NIOSH.

Spécifications techniques

  • ArticleSouffleur d'appareil filtrant à ventilation assistée
  • Support de soufflanteFixation à la ceinture
  • Batterie incluseNon
  • Températures de service max.55 Degrees C
  • NormesApprouvé NIOSH
  • Sécurité intrinsèque Oui
  • Série Versaflo
  • Type de système Système d'appareil filtrant à ventilation assistée
  • Température minimale de service -5 Degrees C
  • Taille 8 po x 10 po x 3 po