!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ESSUIE-MAIN,1100 FEUILLES,BLANC

ROULEAU ESSUIE-MAIN,1100 FEUILLES,BLANC

CASCADES PRO

ROULEAU ESSUIE-MAIN,1100 FEUILLES,BLANC close
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
ROULEAU ESSUIE-MAIN,1100 FEUILLES,BLANC

ROULEAU ESSUIE-MAIN,1100 FEUILLES,BLANC

CASCADES PRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.96 / CHAQUE
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
  • N° article CTGW501
  • N° de modèle du manufacturier W501
  • N° de classification normalisée des produits et services 20122800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau d'essuie-main
  • CouleurBlanc
  • Largeur de feuille10 po
  • Taille de feuille10 po x 13 po
  • Longueur de rouleau14 300 pi
  • Nb de feuilles1 100
  • Propriétaire/Universel(le)Universel(le)
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricantCTGW501
  • Type d'essuie-tout Lingettes Spunlace
  • Largeur de rouleau 10 po
  • Longueur de feuille 13 po
  • Diamètre de rouleau 2 19/64 po
  • Diamètre du noyau 2 19/64 po
  • Plis 1
  • Matériau Papier
  • Caractéristiques Fibres de pulpe de bois et de polypropylène pour une capacité d'absorption, une solidité et une durabilité supérieures, résistance aux solvants agressifs et aux solutions chimiques fortes, alternative idéale aux essuie-mains ou chiffons d'atelier en location, le format de rouleau géant permet d'obtenir un grand volume d'essuie-mains
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)