Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Le distributeur de serviettes avec serrure est conçu pour être monté sur le mur et accueillir toutes les serviettes standard à pli simple ou en rouleau. Il est fabriqué en matière plastique et a une capacité de distribution de 90 lingettes.
Spécifications techniques
ArticleDistributeur d'essuie-tout
Automatique/Manuel(le)Manuel(le)
Propriétaire/Universel(le)Universel(le)
Matériau du distributeurPlastique
Largeur d'essuie-tout7 1/2 po
Couleur du distributeurBlanc
Capacité du distributeur(225) feuilles Slimfold
Largeur du distributeur9 7/8 po
À utiliser avec n° de modèle du fabricant04442
Sous-location requiseSous-location non requise
Comprend les batteriesPiles non incluses
Piles/batteries requisesNon
CaractéristiquesFenêtre verticale transparente, verrouillage pour réduire le vol, système de distribution sans contact
Type d'essuie-toutPliage multiple
Séries de produitsScott Control Slimfold
Fonctionnement du distributeurTirage
Plis1
Diamètre du noyauAucun
Fixation du distributeurMur
Hauteur de distributeur13 5/8 po
Profondeur de distributeur2 7/8 po
GarantieÀ vie
Corformité ADAConforme à l'ADA
Nombre de piles incluses0
ComprendMatériel de montage
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 64,95 $
/ CAISSE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: