!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,MONTAGE SUR PANNEAU,0-160LB/PO2,TLE DU CADRAN 2 1/2 PO

MANOMÈTRE,MONTAGE SUR PANNEAU,0-160LB/PO2,TLE DU CADRAN 2 1/2 PO

APPROVED VENDOR

MANOMÈTRE,MONTAGE SUR PANNEAU,0-160LB/PO2,TLE DU CADRAN 2 1/2 PO close
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
MANOMÈTRE,MONTAGE SUR PANNEAU,0-160LB/PO2,TLE DU CADRAN 2 1/2 PO

MANOMÈTRE,MONTAGE SUR PANNEAU,0-160LB/PO2,TLE DU CADRAN 2 1/2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 8 = 198,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 8 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article MPI25LP160
  • N° de modèle du manufacturier MPG-1P-160DN
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre p/ montage sur panneau a une plage de pression de 0 à 160lb/po² et un cadran de 2 1/2 po.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.