Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
VENTILTR PANNEAU 24PO C/W 1/3HP 1725/115
VENTILTR PANNEAU 24PO C/W 1/3HP 1725/115
CANARM
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Ventilateur d'extraction monté sur panneau pour emplacements dangereux
Finition du cadre Revêtement en poudre
Classe de zone dangereuse Classe I, division 1, groupes C et D: classe II, division 1, groupes F et G
Boîtier de moteur Fermé et autoventilé
Profondeur hors tout 13 3/4 po
Hauteur hors tout 29 1/4 po
Phases 1
Type de ventilation Aspirant
Isolation de moteur Classe B
Diamètre de pale 24 po
Matériau de la carcasse Acier
Comprend Boîtier de moteur antidéflagrant et ventilé, moteur antidéflagrant, grille de protection
Nb de lames 3
Diamètre hors tout 29 1/4 po
Largeur hors tout 29 1/4 po
Méthode de construction Tamponné
Type de roulements Bille
Type de moteur Antidéflagrant
Pays d’origine Canada
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer