!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILTR PANNEAU 20PO ANTIDEFLAG C/W JUN

VENTILTR PANNEAU 20PO ANTIDEFLAG C/W JUN

CANARM

VENTILTR PANNEAU 20PO ANTIDEFLAG C/W JUN close
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
VENTILTR PANNEAU 20PO ANTIDEFLAG C/W JUN

VENTILTR PANNEAU 20PO ANTIDEFLAG C/W JUN

CANARM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,622.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article LDRP204
  • N° de modèle du manufacturier P20-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101518
  • PAGE DU CATALOGUE # 1848
  • Poids à l’expédition 63.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction monté sur panneau pour emplacements dangereux
  • Hauteur de la découpe24 po
  • Finition du cadreRevêtement en poudre
  • Classe de zone dangereuseClasse I, division 1, groupes C et D: classe II, division 1, groupes F et G
  • Boîtier de moteurFermé et autoventilé
  • Profondeur hors tout14 po
  • Hauteur hors tout25 1/4 po
  • Phases1
  • Type de ventilationAspirant
  • Largeur de bride1 1/2 po
  • Isolation de moteurClasse B
  • Diamètre de pale 20 po
  • Largeur de la découpe 24 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Comprend Moteur antidéflagrant, grille de protection
  • Nb de lames 3
  • Diamètre hors tout 25 1/4 po
  • Largeur hors tout 25 1/4 po
  • Méthode de construction Tamponné
  • Type de roulements Bille
  • Pour le diamètre de la découpe 24 po
  • Type de moteur Antidéflagrant
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)