!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTIER MURAL À ANGLE, THERMOPLASTIQUE, 60/63 A, 7,5 PO LONGUEUR, 6 PO LARGEUR, GRIS

BOÎTIER MURAL À ANGLE, THERMOPLASTIQUE, 60/63 A, 7,5 PO LONGUEUR, 6 PO LARGEUR, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

BOÎTIER MURAL À ANGLE, THERMOPLASTIQUE, 60/63 A, 7,5 PO LONGUEUR, 6 PO LARGEUR, GRIS close
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
BOÎTIER MURAL À ANGLE, THERMOPLASTIQUE, 60/63 A, 7,5 PO LONGUEUR, 6 PO LARGEUR, GRIS

BOÎTIER MURAL À ANGLE, THERMOPLASTIQUE, 60/63 A, 7,5 PO LONGUEUR, 6 PO LARGEUR, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 199,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 399,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLBB60N
  • N° de modèle du manufacturier BB60N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121309
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîtier mural à angle
  • Courant nominal60/63 A
  • Type de moyeuBout-mort
  • Type de montageSurface
  • Nb de groupes1
  • Couleur de boîtierGris
  • NormesTest UL de givrage externe et étanche à la pluie
  • Hauteur hors tout5,9 po
  • Largeur hors tout6 po
  • Angle du caisson 15 degrés
  • Diamètre du moyeu 1,25 po
  • Matériau Thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 4X
  • À utiliser avec Appareils à goupille et à manchon CEI 309
  • Matériau Non métallique
  • Indice IP IP67
  • Longueur hors tout 7,5 po