Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette peint. à base d'alkyde à fbl odeur est de coul. nre et a une fini semi-bril.. Elle est destinée p/ une util. int. et ext. sur le béton, le fer, la maçonnerie, le mét., l'AC, le bs et le zinc, et a une temp. min. util. de 10℃. Cette peint. a une couv. de 135 à 218 pi carrés par gal. et résiste à la rle précoce, aux prod. chim., à la rle de srfc et à la cor.. Elle est sûre à utiliser, a/ moins de 33 g de composés org. vol. par l. Elle est vendue en unités de 4 contenants d
Pour matériau de surfaceBéton, fer, maçonnerie, métal, acier, bois, zinc
Famille de couleurs de peintureNoirs
FinitionLustrée
Couverture135 - 218 pi²/gal
Temps de séchage - recouvrement4 h
Méthode de nettoyage de peintureSavon et eau
Température d'application min.50 Degrees F
CaractéristiquesFaible teneur en COV, résistance aux produits chimiques, excellente résistance initiale à la moisissure, rouille instantanée/résistance à la rouille rapide, résistance à la corrosion, faible odeur, excellente adhésion
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca