Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Il s'agit d'une peinture à base de solvant alkyde à utiliser sur des surfaces métalliques. Elle est de couleur blanc récréatif, avec une finition brillante. Pour conditions légères à modérées. Appliquez à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur à des températures allant de 32-90°F. Cette boîte de 946 mL offre une couverture de 66 à 110 pi2, avec un temps de séchage de 8 à 12 hrs et un temps de durcissement de 24 hrs. Le temps de séchage du recouvrement est de