!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS,LUSTRE,CUIR BRUN,946 ML,SOLVANT/ALKYDE

PEINTURE ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS,LUSTRE,CUIR BRUN,946 ML,SOLVANT/ALKYDE

RUST-OLEUM

PEINTURE ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS,LUSTRE,CUIR BRUN,946 ML,SOLVANT/ALKYDE close
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
PEINTURE ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS,LUSTRE,CUIR BRUN,946 ML,SOLVANT/ALKYDE

PEINTURE ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS,LUSTRE,CUIR BRUN,946 ML,SOLVANT/ALKYDE

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.94 / CHAQUE
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
  • N° article RLM254919
  • N° de modèle du manufacturier 254919
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'une peinture antirouille marron cuir pour surfaces métalliques. Elle peut être appliquée au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Cette peinture a une finition brillante et une base de solvant. Utiliser dans des zones avec des conditions d'exposition légères à modérées et appliquer dans une plage de température de 32 à 90 °F. Une canette de 946 ml couvrira 66 à 110 pi carrés. Une couche sèche en 8 à 12hrs, et si une seconde couche en 24hrs. Cette peinture sèche complèt

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • FinitionBrillant
  • Temps de séchage8 - 12 h
  • Temps de durcissement24 h
  • Conditions d'expositionDe Légère à Modérée
  • Type de résineAlkyde
  • Type de base Solvant
  • Couleur Cuir brun
  • Teneur en COV 400 g/L
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avec Surfaces métalliques